Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BCEC-S6-G1/4E

  • ERIKS:14988473
  • Hersteller:1150532007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,13 €/ Stückexkl. MwSt

14,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 500
d2
G 1/4"
d7
18.9 mm
dx
5 mm
dy
4 mm
i
10 mm
I4
27 mm
l2
16 mm
l3
13.5 mm
lg2
23 mm
SW2
19 mm
SW4
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,16 €/ Stückexkl. MwSt

13,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026