37,78 €/ Stückexkl. MwSt
44,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 400 |
d2 | G 3/4" |
d7 | 32.9 mm |
dx | 15 mm |
dy | 16 mm |
i | 16 mm |
I4 | 48 mm |
l2 | 26 mm |
l3 | 24 mm |
lg2 | 36.5 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 32 mm |
35,92 €/ Stückexkl. MwSt
42,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026