Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BCEC-S10-G3/8E

  • ERIKS:14988454
  • Hersteller:1150552007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

15,63 €/ Stückexkl. MwSt

18,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 500
d2
G 3/8"
d7
21.9 mm
dx
8 mm
dy
7 mm
i
10 mm
I4
32.5 mm
l2
18 mm
l3
16 mm
lg2
25.5 mm
SW2
24 mm
SW4
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

14,82 €/ Stückexkl. MwSt

17,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026