Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BCEC-L28-G1E

  • ERIKS:14988441
  • Hersteller:1150502007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

60,24 €/ Stückexkl. MwSt

70,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 250
d2
G 1"
d7
39.9 mm
dx
19 mm
dy
24 mm
i
18 mm
I4
59 mm
l2
31.5 mm
l3
30.5 mm
lg2
39 mm
SW2
46 mm
SW4
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

56,23 €/ Stückexkl. MwSt

65,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026