Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BCEC-L22-M26E

  • ERIKS:14988439
  • Hersteller:1150272007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

35,53 €/ Stückexkl. MwSt

41,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 26x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PB 250
d2
M 26x1.5
d7
31.9 mm
dx
15 mm
dy
19 mm
i
16 mm
I4
48 mm
l2
27 mm
l3
24 mm
lg2
34.5 mm
SW2
36 mm
SW4
32 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Schwenkverschraubung 24-BCE-L22-M26E

  • ERIKS:13731881
  • Manufacturer:1150272081

33,42 €/ Stückexkl. MwSt

39,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026