31,81 €/ Stückexkl. MwSt
37,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 26x1.5 |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PB 250 |
d2 | M 26x1.5 |
d6 | 31 mm |
dx | 15 mm |
dy | 19 mm |
i | 16 mm |
I4 | 48 mm |
l2 | 27 mm |
l3 | 24 mm |
lg2 | 34.5 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 32 mm |
29,16 €/ Stückexkl. MwSt
34,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026