Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BCEC-L22-G3/4E

  • ERIKS:14988437
  • Hersteller:1150492007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

36,38 €/ Stückexkl. MwSt

42,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 250
d2
G 3/4"
d7
32.9 mm
dx
15 mm
dy
19 mm
i
16 mm
I4
48 mm
l2
27 mm
l3
24 mm
lg2
35.5 mm
SW2
36 mm
SW4
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

34,80 €/ Stückexkl. MwSt

40,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026