Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BCEC-L18-G1/2B

  • ERIKS:14988432
  • Hersteller:1152482007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

21,52 €/ Stückexkl. MwSt

25,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 400
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
11 mm
dy
15 mm
i
12 mm
I4
43 mm
l2
20.5 mm
l3
21.5 mm
lg2
28 mm
SW2
30 mm
SW4
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

19,18 €/ Stückexkl. MwSt

22,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026