18,69 €/ Stückexkl. MwSt
21,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 400 |
d2 | G 1/2" |
d7 | 26.9 mm |
dx | 11 mm |
dy | 12 mm |
i | 12 mm |
I4 | 43 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 21.5 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 30 mm |
SW4 | 27 mm |
17,65 €/ Stückexkl. MwSt
20,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026