16,85 €/ Stückexkl. MwSt
19,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 18x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PB 315 |
d2 | M 18x1.5 |
d7 | 23.9 mm |
dx | 8 mm |
dy | 10 mm |
i | 10 mm |
I4 | 36 mm |
l2 | 20 mm |
l3 | 18.5 mm |
lg2 | 27 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 22 mm |
15,57 €/ Stückexkl. MwSt
18,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026