Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BCEC-L12-G1/4B

  • ERIKS:14988421
  • Hersteller:1152452007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

13,46 €/ Stückexkl. MwSt

15,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 400
d2
G 1/4"
d6
18 mm
dx
5 mm
dy
10 mm
i
10 mm
I4
30 mm
l2
15 mm
l3
15.5 mm
lg2
22 mm
SW2
22 mm
SW4
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

12,28 €/ Stückexkl. MwSt

14,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026