10,47 €/ Stückexkl. MwSt
12,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 10x1 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PB 500 |
d2 | M 10x1 |
d7 | 14.9 mm |
dx | 4 mm |
dy | 4 mm |
i | 8 mm |
I4 | 21 mm |
l2 | 13 mm |
l3 | 10 mm |
lg2 | 20 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 14 mm |
0,21 €/ Stückexkl. MwSt
0,25 €inkl. MwSt
3666 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,82 €/ Stückexkl. MwSt
0,96 €inkl. MwSt
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,21 €/ Stückexkl. MwSt
0,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026