Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BCE-L28-M33E

  • ERIKS:14988495
  • Hersteller:1150282081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

59,57 €/ Stückexkl. MwSt

69,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 33x2
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PB 250
d2
M 33x2
d7
39.9 mm
dx
19 mm
dy
24 mm
i
18 mm
I4
59 mm
l2
31.5 mm
l3
30.5 mm
lg2
39 mm
SW2
46 mm
SW4
41 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L22

  • ERIKS:971480
  • Manufacturer:11302039

2,79 €/ Stückexkl. MwSt

3,26 €inkl. MwSt

360 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L22

  • ERIKS:12936410
  • Manufacturer:19302100

0,56 €/ Stückexkl. MwSt

0,66 €inkl. MwSt

882 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L28-S25-IM36

  • ERIKS:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Stückexkl. MwSt

3,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026