Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schneidring 24-ES4-S38-SST
VOSS Schneidring 24-ES4-S38-SST
ERIKS:
1058683
Hersteller:
11956039
- Schneidring
- L und S Reihe
- Material: Edelstahl (V4A) 316Ti
- Formdichtung und O-Ring aus FKM (Viton®)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
VOSS
Serie
ES-4VA
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
38
Nenndruck
PN420
d1
38 mm
L
13.5 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden