Eriks
VOSS

VOSS Schneidring 24-ES4-S16-SST

  • ERIKS:1058675
  • Hersteller:11756039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schneidring
- L und S Reihe
- Material: Edelstahl (V4A) 316Ti
- Formdichtung und O-Ring aus FKM (Viton®)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ES-4VA
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
16
Nenndruck
PN630
d1
16 mm
L
10.2 mm