Eriks
VOSS

VOSS Schneidring 24-ES4-L35-SST

  • ERIKS:1058682
  • Hersteller:11406039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schneidring
- L und S Reihe
- Material: Edelstahl (V4A) 316Ti
- Formdichtung und O-Ring aus FKM (Viton®)
Zur Liste hinzufügen

15,51 €/ Stückexkl. MwSt

18,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ES-4VA
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
35
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
L
13.5 mm