Eriks
VOSS

VOSS Schneidring 24-ES4-L18-SST

  • ERIKS:1058676
  • Hersteller:11256039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schneidring
- L und S Reihe
- Material: Edelstahl (V4A) 316Ti
- Formdichtung und O-Ring aus FKM (Viton®)
Zur Liste hinzufügen

6,27 €/ Stückexkl. MwSt

7,34 €inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ES-4VA
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
18
Nenndruck
PN400
d1
18 mm
L
10.2 mm