Eriks
VOSS

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S12-SST

  • ERIKS:1058672
  • Hersteller:11156039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schneidring
- L und S Reihe
- Material: Edelstahl (V4A) 316Ti
- Formdichtung und O-Ring aus FKM (Viton®)
Zur Liste hinzufügen

5,71 €/ Stückexkl. MwSt

6,68 €inkl. MwSt

147 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ES-4VA
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Baureihe (DIN 2353)
L / S
Rohrmaß in mm
12
Nenndruck
PN400/630
d1
12 mm
L
9.8 mm