Eriks
VOSS

VOSS SAE Gegenflansch ZAKO Z-FPT-65-3S2-IM12-C19

  • ERIKS:14990856
  • Hersteller:510591900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,01 €/ Stückexkl. MwSt

88,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
Z-FPT
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2 in
Rohrabmessungen
65 mm
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
250 bar