Eriks
VOSS

VOSS SAE Gegenflansch ZAKO Z-FPT-50-6S11/2-IM16-C19

  • ERIKS:14990854
  • Hersteller:510761900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,13 €/ Stückexkl. MwSt

70,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
Z-FPT
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Rohrabmessungen
50 mm
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
400 bar