Eriks
VOSS

VOSS SAE Gegenflansch ZAKO Z-FPT-30-6S1-IM12-C19

  • ERIKS:14990850
  • Hersteller:510731900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,28 €/ Stückexkl. MwSt

52,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
Z-FPT
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Rohrabmessungen
30 mm
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
400 bar