Eriks
VOSS

VOSS SAE Gegenflansch ZAKO Z-FPT-16-3S1/2-IM8-C19

  • ERIKS:14990844
  • Hersteller:510501900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,20 €/ Stückexkl. MwSt

47,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
Z-FPT
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Rohrabmessungen
16 mm
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
250 bar