Eriks
VOSS

VOSS SAE Flansch ZAKO Z-FPH-65-6S2-D22-C19

  • ERIKS:14990835
  • Hersteller:510301900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,89 €/ Stückexkl. MwSt

77,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
Z-FPH
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Rohrabmessungen
65 mm
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
400 bar