Eriks
VOSS

VOSS SAE Flansch ZAKO Z-FPH-65-3S2-D13,5-C19

  • ERIKS:14990834
  • Hersteller:510121900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,95 €/ Stückexkl. MwSt

81,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
Z-FPH
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2 in
Rohrabmessungen
65 mm
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
250 bar