Eriks
VOSS

VOSS SAE Flansch ZAKO Z-FPH-50-6S2-D22-C19

  • ERIKS:14990830
  • Hersteller:510321900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,91 €/ Stückexkl. MwSt

79,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
Z-FPH
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Rohrabmessungen
50 mm
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
400 bar