Eriks
VOSS

VOSS SAE Flansch ZAKO Z-FPH-50-6S11/2-D17,5-C19

  • ERIKS:14990829
  • Hersteller:510281900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,53 €/ Stückexkl. MwSt

61,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
Z-FPH
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Rohrabmessungen
50 mm
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
400 bar