Eriks
VOSS

VOSS Rückschlagventil 24-VNROTPC-L22-M26E-2B

  • ERIKS:14991181
  • Hersteller:603362018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Rückschlagventile Standard
  • Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen
  • Einschraubgewinde: Metrisches Feinewinde, zylindrisch
  • Einschraubzapfen: ISO 9974-2 Form E
  • Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX
  • Dichtungswerkstoff: Standard NBR
  • Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1
  • Öffnungsdruck 1 bar
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VNROTP
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
2 bar
Max. Betriebsdruck
160 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
22L + M26x1,5
Strömungsrichtung
Strömung zum Einschraubzapfen
Dichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Dichtungsmaterial
NBR