Eriks
VOSS

VOSS Rückschlagventil 24-VNROTPC-L18-G1/2E

  • ERIKS:11452114
  • Hersteller:604352007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Rückschlagventile Standard
  • Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen
  • Einschraubgewinde: BSPP-Gewinde,zylindrisch
  • Einschraubzapfen: ISO 1179-2 Form E
  • Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX
  • Dichtungswerkstoff: Standard NBR
  • Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1
  • Öffnungsdruck 1 bar
Zur Liste hinzufügen

21,81 €/ Stückexkl. MwSt

25,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VNROTP