Eriks
VOSS

VOSS Rückschlagventil 24-VNROTP-S10-M16E

  • ERIKS:11452103
  • Hersteller:603422081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Rückschlagventile Standard
  • Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen
  • Einschraubgewinde: Metrisches Feinewinde, zylindrisch
  • Einschraubzapfen: ISO 9974-2 Form E
  • Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX
  • Dichtungswerkstoff: Standard NBR
  • Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1
  • Öffnungsdruck 1 bar
Zur Liste hinzufügen

15,80 €/ Stückexkl. MwSt

18,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VNROTP
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
630 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
10S + M16x1,5
Strömungsrichtung
Strömung zum Einschraubzapfen
Options
Ohne Mutter und Schneidring
Dichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Dichtungsmaterial
NBR