Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VNROTP |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 1,5 bar |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 22L + M26x1,5 |
Strömungsrichtung | Strömung zum Einschraubzapfen |
Options | Ohne Mutter und Schneidring |
Dichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Dichtungsmaterial | NBR |