Eriks
VOSS

VOSS Rückschlagventil 24-VNROTP-L15-G1/2E

  • ERIKS:11452128
  • Hersteller:604342081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Rückschlagventile Standard
  • Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen
  • Einschraubgewinde: BSPP-Gewinde,zylindrisch
  • Einschraubzapfen: ISO 1179-2 Form E
  • Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX
  • Dichtungswerkstoff: Standard NBR
  • Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1
  • Öffnungsdruck 1 bar
Zur Liste hinzufügen

40,56 €/ Stückexkl. MwSt

47,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VNROTP