Eriks
VOSS

VOSS Rückschlagventil 24-VNROPTC-L8-G1/4E

  • ERIKS:605352
  • Hersteller:602312007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Rückschlagventile Standard
  • Strömungsrichtung vom Einschraubzapfen
  • Einschraubgewinde: BSPP-Gewinde, zylindrisch
  • Einschraubzapfen: ISO 1179-2 Form E
  • Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX
  • Dichtungswerkstoff: Standard NBR
  • Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1
  • Öffnungsdruck 1 bar
Zur Liste hinzufügen

8,54 €/ Stückexkl. MwSt

9,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VNROPT
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
250 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
8L + 1/4" BSP
Strömungsrichtung
Strömung vom Einschraubzapfen
Dichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Dichtungsmaterial
NBR
Alternativen

12,98 €/ Stückexkl. MwSt

15,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026