Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VNROPT |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 0,5 bar |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 38S + 1.1/2" BSP |
Strömungsrichtung | Strömung vom Einschraubzapfen |
Options | Ohne Mutter und Schneidring |
Dichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Dichtungsmaterial | FKM |