32,20 €/ Stückexkl. MwSt
37,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VNROPT |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 1 bar |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 20S + 3/4" BSP |
Strömungsrichtung | Strömung vom Einschraubzapfen |
Options | Ohne Mutter und Schneidring |
Dichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Dichtungsmaterial | NBR |
50,78 €/ Stückexkl. MwSt
59,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026