59,12 €/ Stückexkl. MwSt
69,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VNROPT |
Version | Rohrleitungseinbau |
Öffnungsdruck | 1 bar |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 35L + 1.1/4" BSP |
Strömungsrichtung | Strömung vom Einschraubzapfen |
Options | Ohne Mutter und Schneidring |
Dichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Dichtungsmaterial | NBR |