Eriks
VOSS

VOSS Rückschlagventil 24-VNROPT-L22-G3/4E-0,2B

  • ERIKS:14991117
  • Hersteller:669742020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Rückschlagventile Standard
  • Strömungsrichtung vom Einschraubzapfen
  • Einschraubgewinde: BSPP-Gewinde, zylindrisch
  • Einschraubzapfen: ISO 1179-2 Form E
  • Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX
  • Dichtungswerkstoff: Standard NBR
  • Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1
  • Öffnungsdruck 1 bar
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VNROPT
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
0,2 bar
Max. Betriebsdruck
160 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
22L + 3/4 "BSP
Strömungsrichtung
Strömung vom Einschraubzapfen
Options
Ohne Mutter und Schneidring
Dichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Dichtungsmaterial
NBR