Eriks
VOSS

VOSS Rückschlagventil 24-VNROPT-L15-G1/2E

  • ERIKS:11452059
  • Hersteller:602342081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Rückschlagventile Standard
  • Strömungsrichtung vom Einschraubzapfen
  • Einschraubgewinde: BSPP-Gewinde, zylindrisch
  • Einschraubzapfen: ISO 1179-2 Form E
  • Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX
  • Dichtungswerkstoff: Standard NBR
  • Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1
  • Öffnungsdruck 1 bar
Zur Liste hinzufügen

14,54 €/ Stückexkl. MwSt

17,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VNROPT
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
250 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
15L + 1/2" BSP
Strömungsrichtung
Strömung vom Einschraubzapfen
Options
Ohne Mutter und Schneidring
Dichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Dichtungsmaterial
NBR