294,40 €/ Stückexkl. MwSt
344,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | Z-TTO |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Rohrabmessungen | 65x8 mm |
Material | Stahl |
Flanschbreite | 133 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Befestigungsschrauben | M 20X110 |