Eriks
VOSS

VOSS Rohr-Flanschverbindungen System ZAKO 3000 Z-TTO-50x6-6S11/2-M16-C19

  • ERIKS:14990950
  • Hersteller:514401900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

219,00 €/ Stückexkl. MwSt

256,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
Z-TTO
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Rohrabmessungen
50x6 mm
Material
Stahl
Flanschbreite
113 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Befestigungsschrauben
M 16X75