144,65 €/ Stückexkl. MwSt
169,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | Z-TTO |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Rohrabmessungen | 38x4 mm |
Material | Stahl |
Flanschbreite | 79 mm |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Befestigungsschrauben | M 12X75 |