Eriks
VOSS

VOSS Manometer-Aufschraubverschraubung 24-SWPGS-S8-IG1/2B

  • ERIKS:11451435
  • Hersteller:142592007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer-Aufschraubverschraubung mit Schaft
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,79 €/ Stückexkl. MwSt

9,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
MAEV-R
Bezeichnung
MAVE08SR1/2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PN630
d1
8 mm
d2
G 1/2"
d3
26.8 mm
dy
3.5 mm
h
5.2 mm
i
20 mm
l2
25 mm
lg
45 mm
SW1
27 mm
SW3
19 mm