3,56 €/ Stückexkl. MwSt
4,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | MAEV-R |
Bezeichnung | MAVE06LR1/4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | G 1/4" |
d3 | 18.8 mm |
dy | 2.5 mm |
h | 4.6 mm |
i | 14.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 14 mm |