Eriks
VOSS

VOSS Manometer-Aufschraubverschraubung 24-SWPGS-L12-IG1/4B

  • ERIKS:1016578
  • Hersteller:142182007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer-Aufschraubverschraubung mit Schaft
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,15 €/ Stückexkl. MwSt

11,88 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
MAEV-R
Bezeichnung
MAVE12LR1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PN315
d1
12 mm
d2
G 1/4"
d3
18.8 mm
dy
2.5 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l2
26 mm
lg
40.5 mm
SW1
19 mm
SW3
22 mm