5,87 €/ Stückexkl. MwSt
6,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | MAVD-R |
Bezeichnung | MAVE08SR1/2 DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/2" |
dy | 4 mm |
h | 5.2 mm |
i | 20 mm |
l1 | 44.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 19 mm |