6,10 €/ Stückexkl. MwSt
7,14 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | MAVD-R |
Bezeichnung | MAVE12SR1/2 DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/2" |
dy | 8 mm |
h | 5.2 mm |
i | 20 mm |
l1 | 45 mm |
l2 | 25 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 24 mm |