10,00 €/ Stückexkl. MwSt
11,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | MAVD-R |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 10 mm |
d2 | G 1/4" |
dy | 2.5 mm |
h | 4.6 mm |
i | 20 mm |
l1 | 39 mm |
l2 | 24.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |