Eriks
VOSS

VOSS Manometer-Aufschraubverschraubung 24-SWOPGS-S10-IG1/2B

  • ERIKS:11451236
  • Hersteller:1142602058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer-Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Einsteckausführung mit Dichtkegel und FKM O-ring
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,44 €/ Stückexkl. MwSt

8,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
MAVD-R
Bezeichnung
MAVE10SR1/2 DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PN630
d1
10 mm
d2
G 1/2"
dy
6 mm
h
5.2 mm
i
20 mm
l1
43.5 mm
l2
23.5 mm
SW1
27 mm
SW3
22 mm