2,70 €/ Stückexkl. MwSt
3,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | MAVD-R |
Bezeichnung | MAVE12L-o.DKD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/4" |
dy | 2.5 mm |
h | 4.6 mm |
i | 14.5 mm |
l1 | 36 mm |
l2 | 21.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |