Eriks
VOSS

VOSS Manometer-Aufschraubverschraubung 24-SWOPGS-L10-IG1/4B

  • ERIKS:11451231
  • Hersteller:1142102058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer-Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Einsteckausführung mit Dichtkegel und FKM O-ring
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,36 €/ Stückexkl. MwSt

3,93 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
MAVD-R
Bezeichnung
MAVE10LR1/4 DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PN315
d1
10 mm
d2
G 1/4"
dy
6 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l1
36 mm
l2
21.5 mm
SW1
19 mm
SW3
19 mm