Eriks
VOSS

VOSS Manometer-Aufschraubverschraubung 24-PGSC-S6-IG1/2B

  • ERIKS:796034
  • Hersteller:142502007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer-Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett (PGSC) oder ohne Mutter und Schneidring (PGS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,92 €/ Stückexkl. MwSt

4,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
MAV-R
Bezeichnung
MAV06SR1/2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PN630
d1
6 mm
d2
G 1/2"
d3
26.8 mm
dy
4 mm
h
5.2 mm
i
20 mm
l2
11 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,25 €/ Stückexkl. MwSt

3,80 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026